岩田製作所
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ
タイプ
Lスライドタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
取付穴径ΦD(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486362
FS08LA020-S
CADデータダウンロード
2.0
8.1(M8用)
20
28
16
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08486371
FS08LA030-S
CADデータダウンロード
2.0
8.1(M8用)
30
38
20
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
08486387
FS08LA040-S
CADデータダウンロード
2.0
8.1(M8用)
40
48
23
¥
440
¥
438
¥
482
(税込)
翌々日出荷
08486396
FS08LA050-S
CADデータダウンロード
2.0
8.1(M8用)
50
58
27
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
08486405
FS12LA020-S
CADデータダウンロード
2.5
12.1(M12用)
20
29
29
¥
520
¥
518
¥
570
(税込)
当日出荷
08486414
FS12LA030-S
CADデータダウンロード
2.5
12.1(M12用)
30
39
35
¥
550
¥
548
¥
603
(税込)
翌々日出荷
08486423
FS12LA040-S
CADデータダウンロード
2.5
12.1(M12用)
40
49
40
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
08486432
FS12LA050-S
CADデータダウンロード
2.5
12.1(M12用)
50
59
46
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
08486441
FS18LA020-S
CADデータダウンロード
2.5
18.2(M18用)
20
30
49
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
08486457
FS18LA030-S
CADデータダウンロード
2.5
18.2(M18用)
30
40
58
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
08486466
FS18LA040-S
CADデータダウンロード
2.5
18.2(M18用)
40
50
66
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
08486475
FS18LA050-S
CADデータダウンロード
2.5
18.2(M18用)
50
60
75
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください