曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン手袋(外エンボス)

ポリエチレン手袋(外エンボス) - モノタロウ
(2件のレビュー)

ポリエチレン製使い捨て手袋。
食品衛生法適合商品です。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ

材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.024透明タイプ極薄手規格食品衛生法適合品全長(cm)約27入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工外エンボス内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
質量(g/枚)
中指長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08491831-M約29約1.8約8.3
取扱い終了
1年間返品保証
08491847-L約31約1.9約8.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08491831
2008-09-15
用途: 食品製造
有限会社 C.S.R

今回のMサイズは、内側がピッタリとくっついてたので手にはめる(装着)するまでものすごく時間がかかり、イライラしましす。
同時購入したLサイズは普通に使用できる分、とても残念です。
たまたまその1箱がそうだっただけでしょうけど、その期間スタッフ一同ストレスでした。
それほどピッタリと張り付いていました。

MonotaROからの回答

この度はご意見頂きましてありがとうございました。
Mサイズの商品の内側部分が張り付いていたとのことで、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後の商品の注意点として参考にさせていただきます。
また、商品自体が不良の可能性がある場合には、お気軽に弊社返品受付までご連絡ください。交換対応させていただける場合がございます。
今後とも何卒ご愛顧いただけますよう、宜しくお願い致します。

対象商品 : 08491831
2008-01-04
用途: 水回りの清掃

こちらの商品は以前のものよりも厚手でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする