札場産業
コイルディスペンサー
こんなお得な商品も!
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
モノタロウ
¥
25,980
税込
¥
28,578
(4)
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様
紙巻内径200mm用
キャスター・キャリーハンドル付
工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)
使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)
20
色
黒
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08514624
550HS型
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません