曜日別特売

フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ - オジデン(大阪自動電機)

電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。
小形で軽量ですから取扱いが簡単です。
小形にもかかわらず大流量が得られます。
給油の必要はありません。
配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。

用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518587OFL-AV-S3
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする