フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。

用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等接点構成1c仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518657OFL-VG5-M40.1A-30VDCモーメンタリー
オープン
4,698
5,168(税込)
111日以内出荷
返品不可
08518666OFL-SA5-M42A-250VACオルタネイト
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする