フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)

ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。

用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
全14種類を絞り込む
動作特性
接点構成
14種類すべて表示中
注文コード
品番
動作特性
接点構成
付属コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518876OFL-VG5-S5Rモーメンタリー1c0.75mm23芯25cm80
4,320
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
08518885OFL-VG5-S5Bモーメンタリー1c0.75mm23芯25cm80
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518894OFL-VG5-S5Gモーメンタリー1c0.75mm23芯25cm80
4,320
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
08518903OFL-2VG5-S5Rモーメンタリー2c0.75mm26芯25cm90
5,980
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518912OFL-2VG5-S5Bモーメンタリー2c0.75mm26芯25cm90
5,980
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
08518921OFL-2VG5-S5Gモーメンタリー2c0.75mm26芯25cm90
5,980
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518937OFL-TVG5-S5モーメンタリー(2連式)1c(各側とも)0.75mm26芯23cm-540
12,920
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08519007OFL-VG5-S5CSモーメンタリー1c0.75mm23芯25cm-80(スイッチ部のみ)、約1310(保護カバー)
19,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
08518946OFL-VG5-S53Rモーメンタリー1c0.75mm2 3芯25cm80
3,450
取扱い終了
返品不可
08518955OFL-VG5-S53Bモーメンタリー1c0.75mm2 3芯25cm80
3,450
取扱い終了
返品不可
08518964OFL-VG5-S53Gモーメンタリー1c0.75mm2 3芯25cm80
3,450
取扱い終了
返品不可
08518973OFL-2VG5-S53Rモーメンタリー2c0.75mm2 6芯25cm90
4,780
取扱い終了
返品不可
08518982OFL-2VG5-S53Bモーメンタリー2c0.75mm2 6芯25cm90
4,780
取扱い終了
返品不可
08518991OFL-2VG5-S53Gモーメンタリー2c0.75mm2 6芯25cm90
4,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする