フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ P形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)

●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。

用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC動作特性モーメンタリー接点構成1a材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点)動作力9N(0.9kgf)付属コード0.75mm2 2芯1.5m内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
全12種類を絞り込む
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08520477OFL-SG5-PW190薄い多機能形
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
08520486OFL-SG5-PR190薄い多機能形
オープン
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
08520495OFL-SG5-PB190薄い多機能形
オープン
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
08520504OFL-SG5-P2W120薄い多機能形
オープン
3,998
4,398(税込)
36日以内出荷
返品不可
08520513OFL-SG5-P2R120薄い多機能形
オープン
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
08520522OFL-SG5-P2B120薄い多機能形
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08520565OFL-SG5-PMW180マグネットベース付
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
08520574OFL-SG5-PMR180マグネットベース付
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
08520583OFL-SG5-PMB180マグネットベース付
オープン
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
08520531OFL-SG5-P3W120コード下出し形
3,330
取扱い終了
返品不可
08520547OFL-SG5-P3R120コード下出し形
3,330
取扱い終了
返品不可
08520556OFL-SG5-P3B120コード下出し形
3,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする