オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
誤作動防止をより強化したシールドカバー付。
工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
動作特性
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08520976
OFL-R-SM2K
0.5A-220VAC
モーメンタリー
1a
¥
20,270
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
82日以内出荷
返品不可
08520985
OFL-55-SM2K
6A-250VAC
モーメンタリー
1c
¥
22,630
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08520994
OFL-2VG5-SM2K
0.1A-24VDC
モーメンタリー
2c
¥
26,650
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521003
OFL-BS5-SM2K
3A-250VAC
オルタネイト
1c
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください