オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
●信頼性と耐久性に優れています。
●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。
●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2a
仕様
CE認定取得品内蔵
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
スイッチ形状
3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)
動作力
1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N
付属コード
(コード外形Φ8.2)0.75mm
2
5芯2.5m
内容量
1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08521055
OFL-2NY-SM2
0.7A-125VAC
2.0
¥
21,650
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
82日以内出荷
返品不可
08521064
OFL-2NY-SM2C
(抵抗負荷)0.7A-125VAC、1A-30VDC
2.2
¥
22,770
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08521073
OFL-2NY-SM2K
0.7A-125VAC
2.7
¥
28,590
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
08521082
OFL-2NY-SM2KS
0.7A-125VAC
3.1
¥
32,620
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください