オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ
用途
各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格
10A-250VAC
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC2000V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(Ω)
1Max
内容量
1台
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作特性
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08521091
OFL-V-SM2
モーメンタリー
0.82
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
46日以内出荷
返品不可
08521134
OFL-V-SM2C
モーメンタリー
1.09
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
106日以内出荷
返品不可
08521177
OFL-V-SM2K
モーメンタリー
1.69
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
08521186
OFL-2V-SM2K
モーメンタリー
1.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521107
OFL-2V-SM2
モーメンタリー
0.83
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
08521116
OFL-TV-SM2
モーメンタリー(2連式)
2.34
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
08521125
OFL-2TV-SM2
モーメンタリー(2連式)
2.35
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
08521143
OFL-2V-SM2C
モーメンタリー
1.1
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
08521152
OFL-TV-SM2C
モーメンタリー(2連式)
2.88
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
08521161
OFL-2TV-SM2C
モーメンタリー(2連式)
2.89
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
08521195
OFL-TV-SM2K
モーメンタリー(2連式)
4.08
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
08521204
OFL-2TV-SM2K
モーメンタリー(2連式)
4.09
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
08521213
OFL-V-SM2KS
モーメンタリー
2.09
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
08521222
OFL-2V-SM2KS
モーメンタリー(2連式)
2.1
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
08521231
OFL-TV-SM2KS
モーメンタリー
5.06
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
08521247
OFL-2TV-SM2KS
モーメンタリー(2連式)
5.07
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください