オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
用途
各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。
定格
0.1A-125VAC、0.1-30VDC
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
防沫形IEC IP 54
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC1500V/1分間
動作力
31N
絶縁抵抗(MΩ)
100/Min
接触抵抗(mΩ)
50Max
内容量
1台
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。
全16種類を絞り込む
動作特性
モーメンタリー
モーメンタリー(2連式)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作特性
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08521256
OFL-VG-SM2
モーメンタリー
0.82
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
121日以内出荷
返品不可
08521265
OFL-2VG-SM2
モーメンタリー
0.83
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521274
OFL-TVG-SM2
モーメンタリー(2連式)
2.34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521283
OFL-2TVG-SM2
モーメンタリー(2連式)
2.35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
08521292
OFL-VG-SM2C
モーメンタリー
1.09
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
51日以内出荷
08521301
OFL-2VG-SM2C
モーメンタリー
1.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08521317
OFL-TVG-SM2C
モーメンタリー(2連式)
2.88
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08521326
OFL-2TVG-SM2C
モーメンタリー(2連式)
2.89
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521335
OFL-VG-SM2K
モーメンタリー
1.69
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521344
OFL-2VG-SM2K
モーメンタリー
1.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521353
OFL-TVG-SM2K
モーメンタリー(2連式)
4.08
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521362
OFL-2TVG-SM2K
モーメンタリー(2連式)
4.09
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521371
OFL-VG-SM2KS
モーメンタリー
2.09
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521387
OFL-2VG-SM2KS
モーメンタリー
2.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521396
OFL-TVG-SM2KS
モーメンタリー(2連式)
5.06
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521405
OFL-2TVG-SM2KS
モーメンタリー(2連式)
5.07
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください