フットスイッチ FS形シリーズ

フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)
(1件のレビュー)

FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。
正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。
防雨、耐油、防滴構造です。

用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6内容量1台
注意
※ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
質量(kg)
スイッチ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521572OFL-TW-FS1c(各側とも)2内蔵マイクロスイッチZ形
24,570
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
08521581OFL-TW-FSC1c(各側とも)3.1内蔵マイクロスイッチZ形
28,450
27,980
30,778(税込)
当日出荷
08521597OFL-4V-FS2c(各側とも)1.9内蔵V形
オープン
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
08521606OFL-4V-FSC2c(各側とも)3内蔵V形
オープン
27,900
30,690(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521581
2022-03-07
用途: 重機の制御
合名会社ミナミ無線電器商会

これまでも何度か使用しましたが期待通りの使い勝手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする