オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ SM2KS形シリーズ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
誤作動防止をより強化したシールドカバー付。
工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途
プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など
仕様
中央ヒンジ形/シールド安全蓋付
材質
アルミダイカスト
形式
産業用防雨形
保護構造
IP54
内容量
1台
注意
※コンセント/プラグは、付いておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
動作特性
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08520897
OFL-1-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
1c
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
08520906
OFL-2-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
2c
¥
24,570
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
08520915
OFL-3-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
3c
¥
27,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
08520924
OFL-TW-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
1c(各側とも)
¥
43,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520933
OFL-2Y-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
1c(各段とも)
¥
26,520
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520942
OFL-M-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
1a 1b
¥
24,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520951
OFL-2M-SM2KS
6A-250VAC
モーメンタリー
2a 2b
¥
28,040
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520967
OFL-BS-SM2KS
3A-250VAC
オルタネイト
1c
¥
21,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください