フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ - オジデン(大阪自動電機)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
誤作動防止をより強化したシールドカバー付。
工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
動作特性
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08521012OFL-R-SM2KS0.5A-220VACモーメンタリー1a
オープン
22,980
25,278(税込)
101日以内出荷
返品不可
08521021OFL-55-SM2KS6A-250VACモーメンタリー1c
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
08521037OFL-2VG5-SM2KS0.1A-24VDCモーメンタリー2c
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08521046OFL-BS5-SM2KS3A-250VACオルタネイト1c
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする