カーゴプレスタ用中間棚・スチール製

カーゴプレスタ用中間棚・スチール製 - ワコーパレット
(1件のレビュー)
材質スチール製耐荷重(kg)100仕様サイドフック固定式内容量1枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
全14種類を絞り込む
適合機種
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08515997WKP-8060用WKP-8060/WK4-804.6715×500
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
08516006WKP-8560用WKP-8560/WK4-855.1765×550
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08516015WKP-8565用WKP-8565/WK-55.1765×550
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08516033WKP-9580用WKP-9580/WK6-956.7865×700
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
08516042WK6-10、WKP-1080用WK6-10、WKP-10806.8915×700
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
08516051WKP-1180用WKP-1180/WK6-117.61015×700
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
08516067WKP-11580用WKP-115807.81065×700
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08516076WK4-80用WK4-804.6715×500
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
08516085WK-5用WK-55.1765×550
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
08516094WK6-95用WK6-956.7865×700
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
08516112WK7-111用WK7-1117.61015×700
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
08531783WK4-85用WK4-855.1765×550
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
08516103WK6-11用WK6-117.61015×700
オープン
取扱い終了
代替品有
08516024WKP-1060用WKP-10605.7915×500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08516103WK6-11用08516051WKP-1180用WK6-11用 カーゴプレスタ用中間棚・スチール製 ワコーパレット 08516051カーゴプレスタ用中間棚・スチール製ワコーパレット1枚
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516051
2019-06-01
用途: 整理棚
菅野電気商会株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

重さがあるのが難点てすが、カーコ゛のデザインも良く重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする