曜日別特売

コンセント用プレート 引掛形15A・20A用

コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形15A・20A用 - アメリカン電機
(1件のレビュー)

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。

適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
表示
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085988771141A新金(アルミ合金)1ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)101
520
429
472(税込)
当日出荷
08598886141Sステンレス1ヶ用ボックス115PULL LOCK(刻印)60.5
490
409
450(税込)
当日出荷
103828451141Nエンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス120ロック(灰色)101
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
103828541141N-100エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス120100Vロック(黄色)101
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
103828631141N-200エンプラ(ナイロン樹脂)1ヶ用ボックス120200Vロック(青色)101
430
429
472(税込)
当日出荷
10382872141-1Sステンレス2ヶ用ボックス115PULL LOCK(刻印)60.5
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
10382881141-2Sステンレス3ヶ用ボックス115PULL LOCK(刻印)60.5
1,620
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
10382897141A新金(アルミ)1ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)60.5
470
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
10382906141-1A新金(アルミ)2ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)60.5
960
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
103829151141-1A新金(アルミ)2ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)101
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
103829331141-2A新金(アルミ)3ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)101
1,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
10382924141-2A新金(アルミ)3ヶ用ボックス120ヌケルロック(黒色)60.5
1,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10382915
2018-02-09
用途: 新設設置
新通電設株式会社建設業・工事業

商品については不満は無いが、発注から到着迄に時間がかかり過ぎて予定工期に間に合わなかった。
秋葉原でも同じ物が値段も安くて当日に受け取れた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする