トルクヒンジ HG-IT型

トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
トルク値が一目でわかるシール付です。
同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

材質/仕上
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨
(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき
用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質(ベース)ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381513HG-ITS2554344-90334415.545
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09381522HG-ITS3554344-90414415.545
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09381531HG-ITM5054344-90098025.044
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08518185HG-ITM7054344-90178025.044
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381531
2018-11-13
用途: カーナビの設置
銅堂製造業

物は素晴らしいが、ちょっと目的には強すぎた。
トルクの感じは、手で直接持っては蝶番を動かせないレベル。
バイスプライアをかまし10センチくらいのところを持ってやっと。
なにかレバーをつけて強引に使うか買い直すか悩む。

1が参考にしています
対象商品 : 08518185
2018-05-28
用途: 水槽の蓋に使用している
坂東製作所製造業

トルクも充分あり良かったです
納品も素早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする