高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ

高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ - スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ - スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ - スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ - スワロー電機

停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。
停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524327UPS-300300(250)90×270×1551-9729-01
64,000
36,980
40,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
08524336UPS-500500(400)90×240×3201-9729-02
110,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
74185667UPS-1000800130×350×400-
260,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする