曜日別特売

パレットカバー ブルーシート仕様

パレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCOパレットカバー ブルーシート仕様 - TRUSCO
(5件のレビュー)

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。
パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。
雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました
ファスナー付きなので開閉が簡単です。
耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー

ブルーハトメピッチ(cm)90内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
ハトメ数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252475P-13A-0.1881
14,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57252493P-15A-0.1881.3
16,310
13,980
15,378(税込)
当日出荷
05319772P-19AW1100×D900×H13000.1880.8
10,750
9,298
10,228(税込)
当日出荷
05319815P-21AW1200×D1000×H13000.1880.8
11,080
9,498
10,448(税込)
当日出荷
05319833P-22BW1300×D1100×H13000.1881
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08410753P-11AW1100×D1100×H13000.1880.9
11,310
9,698
10,668(税込)
当日出荷
08410622P-11BW1100×D1100×H15000.1881
12,840
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05319797P-11AW1100×D1100×H13001.98個0.9
6,660
取扱い終了
05319806P-11BW1100×D1100×H15001.98個1.0
8,280
取扱い終了
05319781P-19BW1100×D900×H15001.98個0.9
7,380
取扱い終了
05319824P-21BW1200×D1000×H15001.98個1.0
7,500
取扱い終了
08410631P-19BW1100×D900×H15000.1880.9
12,510
取扱い終了
08410656P-21BW1200×D1000×H15000.1881
15,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05319797P-11A08410753P-11AP-11A パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 08410753パレットカバー ブルーシート仕様TRUSCO1枚
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました。
05319806P-11B08410622P-11BP-11B パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO 08410622パレットカバー ブルーシート仕様TRUSCO1枚
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410753
2021-11-15
用途: 屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

まだ使用したばかりで耐久性は分かりませんが、価格が高いと思う。
チャックが付いてることで装着が非常にやりやすいのが良い。

対象商品 : 57252493
2018-10-02
用途: 稲わらコンポー用べーラーの収納時カバー
農・林・水産業

小型べーラー格納時に埃よけ等のため、上からすっぽりと被せられるものをさがし、サイズがちょうど良かったので購入しました。ファスナーつきで取扱が容易です。出来れば、ブルーシートではなく遮光性、UVカット素材のものがあればベターです。

対象商品 : 08410631
2018-10-05
用途: 使用済みフレコンを乗せているカーゴテナーのカバー
製造業

食品工場なので見た目の印象が良くなりました。
外部の方に見られても目立ちません。

対象商品 : 08410753
2015-01-12
用途: 製品の運搬や資材物の運搬に利用
豊科化工株式会社

ジャストフィットして、カバーする時間が短縮された。価格も安く、後は耐久性に問題なければ今後も使用したい。

対象商品 : 08410753
2015-06-12
用途: 商品の保護、補助防水シートとして使用
株式会社ビクトリー

ファスナー付きで良くできていると思いますが、耐久性にやや不満!
シートが破れないように、商品に養生をして使用していますが、使用し始めて1ヶ月で穴が開いてしまった。
シートのコーナー(カドの部分)を補強してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする