回転ドリルスタンド

回転ドリルスタンド - TRUSCO回転ドリルスタンド - TRUSCO
(2件のレビュー)

本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)

トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602439S-13C1台
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05599684S-13C1個
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05599684S-13C21602439S-13CS-13C 回転ドリルスタンド TRUSCO 21602439回転ドリルスタンドTRUSCO1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: ドリル整理

ホコリ対策で購入したがカバーが思っていたより大きかった。数字が見えにくいので色を付けてほしい。

対象商品 : 21602439
2023-10-03
用途: 工具の整頓に

今までは机の中に保管していましたが、回転ドリルスタンドに変えて
一目でわかるようになり重宝しています。
まだ整理したい箇所があるので、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする