TRUSCO
ポリ容器 90L 蓋なし
容量(L)
85
フタの種類
かぶせ式
材質
再生ポリプロピレン(PP)60%
商品タイプ
本体のみ
形状
丸型
色
ブルー
摘要
キャスター無
トラスコ品番
176-0203
種別
各種ダストボックス
寸法(mm)
Φ520×610
質量(kg)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02348726
RBK-90
85
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください