曜日別特売

ポリ容器 75L 蓋なし

ポリ容器 75L 蓋なし - TRUSCOポリ容器 75L 蓋なし - TRUSCO
トラスコ品番176-0165種別各種ダストボックス形状丸型寸法(mm)Φ500×565質量(kg)3摘要キャスター無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02348717RBK-75本体のみ再生ポリプロピレン(PP)60%ブルーかぶせ式75
6,090
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする