積層信号灯 STP型

積層信号灯 STP型 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

耐振動性に優れたスタンダードモデル、ベストセラー積層信号灯です。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
IP20保護構造を採用しています。
当社独自の振動吸収構造で、機器からの振動を吸収、緩和し電球寿命を大幅に向上します。

公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.5タイプ点灯電球形状ガラス球T20/口金E12光源電球防塵・防噴流 保護特性記号IP20外径(Φmm)57引出し線線種共通線:UL1430、信号線:UL1430材質グローブ:ポリカーボネートレンズ種別積層信号灯内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球No.
取付方式
段数
電球
引出し線長さ(mm)
定格電圧(V)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08541382STP-102-R13ポール取付け1段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24160
8,500
取扱い終了
返品不可
08541391STP-102-Y13ポール取付け1段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24160
8,500
取扱い終了
返品不可
08541407STP-102-G13ポール取付け1段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24160
8,500
取扱い終了
返品不可
08541416STP-102-B13ポール取付け1段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24160
8,500
取扱い終了
返品不可
08541425STP-102-C13ポール取付け透明1段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24160
8,500
取扱い終了
返品不可
08541434STP-110-R16ポール取付け1段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100160
8,800
取扱い終了
返品不可
08541443STP-110-Y16ポール取付け1段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100160
8,800
取扱い終了
返品不可
08541452STP-110-G16ポール取付け1段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100160
8,800
取扱い終了
返品不可
08541461STP-110-B16ポール取付け1段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100160
8,800
取扱い終了
返品不可
08541477STP-110-C16ポール取付け透明1段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100160
8,800
取扱い終了
返品不可
08541486STP-120-R17ポール取付け1段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220160
9,500
取扱い終了
返品不可
08541495STP-120-Y17ポール取付け1段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220160
9,500
取扱い終了
返品不可
08541504STP-120-G17ポール取付け1段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220160
9,500
取扱い終了
返品不可
08541513STP-120-B17ポール取付け1段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220160
9,500
取扱い終了
返品不可
08541522STP-120-C17ポール取付け透明1段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220160
9,500
取扱い終了
返品不可
08541531STP-202-RY13ポール取付け赤、黄2段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24226
10,200
取扱い終了
返品不可
08541547STP-202-RG13ポール取付け赤、緑2段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24226
10,200
取扱い終了
返品不可
08541556STP-210-RY16ポール取付け赤、黄2段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100226
10,500
取扱い終了
返品不可
08541565STP-210-RG16ポール取付け赤、緑2段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100226
10,500
取扱い終了
返品不可
08541574STP-220-RY17ポール取付け赤、黄2段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220226
11,200
取扱い終了
返品不可
08541583STP-220-RG17ポール取付け赤、緑2段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220226
11,200
取扱い終了
返品不可
08541592STP-302-RYG13ポール取付け赤、黄、緑3段式30V 10W共通線:300、信号線:300AC/DC24292
11,700
取扱い終了
返品不可
08541601STP-310-RYG16ポール取付け赤、黄、緑3段式110V 15W共通線:300、信号線:300AC100292
12,000
取扱い終了
返品不可
08541617STP-320-RYG17ポール取付け赤、黄、緑3段式220V 15W共通線:300、信号線:300AC220292
12,700
取扱い終了
返品不可
08541626STPW-102-R13直取付け1段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24160
7,000
取扱い終了
返品不可
08541635STPW-102-Y13直取付け1段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24160
7,000
取扱い終了
返品不可
08541644STPW-102-G13直取付け1段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24160
7,000
取扱い終了
返品不可
08541653STPW-102-B13直取付け1段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24160
7,000
取扱い終了
返品不可
08541662STPW-102-C13直取付け透明1段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24160
7,000
取扱い終了
返品不可
08541671STPW-110-R16直取付け1段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100160
7,300
取扱い終了
返品不可
08541687STPW-110-Y16直取付け1段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100160
7,300
取扱い終了
返品不可
08541696STPW-110-G16直取付け1段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100160
7,300
取扱い終了
返品不可
08541705STPW-110-B16直取付け1段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100160
7,300
取扱い終了
返品不可
08541714STPW-110-C16直取付け透明1段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100160
7,300
取扱い終了
返品不可
08541723STPW-120-R17直取付け1段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220160
8,000
取扱い終了
返品不可
08541732STPW-120-Y17直取付け1段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220160
8,000
取扱い終了
返品不可
08541741STPW-120-G17直取付け1段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220160
8,000
取扱い終了
返品不可
08541757STPW-120-B17直取付け1段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220160
8,000
取扱い終了
返品不可
08541766STPW-120-C17直取付け透明1段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220160
8,000
取扱い終了
返品不可
08541775STPW-202-RY13直取付け赤、黄2段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24226
8,700
取扱い終了
返品不可
08541784STPW-202-RG13直取付け赤、緑2段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24226
8,700
取扱い終了
返品不可
08541793STPW-210-RY16直取付け赤、黄2段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100226
9,000
取扱い終了
返品不可
08541802STPW-210-RG16直取付け赤、緑2段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100226
9,000
取扱い終了
返品不可
08541811STPW-220-RY17直取付け赤、黄2段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220226
9,700
取扱い終了
返品不可
08541827STPW-220-RG17直取付け赤、緑2段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220226
9,700
取扱い終了
返品不可
08541836STPW-302-RYG13直取付け赤、黄、緑3段式30V 10W共通線:600、信号線:300AC/DC24292
10,200
取扱い終了
返品不可
08541845STPW-310-RYG16直取付け赤、黄、緑3段式110V 15W共通線:600、信号線:300AC100292
10,500
取扱い終了
返品不可
08541854STPW-320-RYG17直取付け赤、黄、緑3段式220V 15W共通線:600、信号線:300AC220292
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする