ゼブラ
油性ボールペン ラバー80
手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。
先端ボール径(mm)
0.7
成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
151.5
質量(g)
8.0
最大径(Φmm)
10.0
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00663205
R-8000-BK
黒
¥
80
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
00663214
R-8000-BL
青
¥
80
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください