曜日別特売

ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
適合
検出方式
検出対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08585254E32-D82F1 4M-ファイバユニット専用アプリ/液面レベル検出接液タイプ接液(耐熱200℃)-
53,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08585263E32-D82F2 4M-ファイバユニットアプリケーション対応タイプ/液面レベル検出/接液タイプ-液面検出25℃の純水
53,000
44,980
49,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
08585272E32-L25T 2M-ファイバユニット専用アプリ/液面レベル検出適合パイプ:Φ8~10mmの透明パイプ(推奨肉厚1mm)パイプ取付鏡面体
17,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39048231E32-D36T 2M-ファイバユニット専用アプリ/液面レベル検出適合パイプ:透明パイプ(径の制限なし)パイプ取付鏡面体
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39048247E32-D36T 5M都度納期確認ファイバユニットパイプ取りつけタイプ適合パイプ:透明パイプパイプ取付-
22,000
20,980
23,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする