超音波変位センサ E4PA-N

超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-N - omron(オムロン)

ワイドな測定レンジで、高精度検出
長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応
温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる
超音波なので、色による影響はありません
相互干渉防止機能がついて、さらに進化

アナログ出力
電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)
電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55
保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08586331E4PA-LS50-M1-N判別変位センサDC10~30 リップル(p-p)10%以下50~500
112,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586347E4PA-LS200-M1-N判別変位センサDC10~30 リップル(p-p)10%以下120~2000
115,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586356E4PA-LS400-M1-N判別変位センサDC10~30 リップル(p-p)10%以下240~4000
127,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08586365E4PA-LS600-M1-N判別変位センサDC10~30 リップル(p-p)10%以下400~6000
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする