DIN48×24mmの小型プリセットカウンタ。
プリセットカウンタ(4桁)とデジタルタイマ(4桁)の機能を切替可能。
トータルカウンタ(8桁)+プリセットカウンタ(4桁)として使用可能。
防水構造(NEMA4X:IP66相当)
安全規格:EN61010-1適合
RS-485通信機能を搭載(-FLK)。
保護構造前面操作部:NEMA4X屋内用(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/Part100)
耐電圧出力端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
出力を除く導電端子と非充電金属部間:AC510V 50/60Hz 1min
出力端子と出力を除く導電端子間:AC1500V 50/60Hz 1min
通信端子と出力を除く導電端子間:AC500V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
最高計数速度30Hz/5kHz
プリスケール1倍以外の場合、5kHzの設定時の最高計数速度は約1/2になります。また加減算モードを選択された場合も約1/2になります。
入力方式無電圧入力:接点の短絡開放による入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以下
最大印加電圧:DC30Vmax.
制御出力接点出力タイプ:1c AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
DC30V 3A 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)
入力信号カウンタ機能時:CP1、CP2、リセット
タイマ機能時:スタート、ゲート、リセット
寿命機械的:1000万回以上
電気的:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
安全規格UL508 CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EMC規格(EN61326)
VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)
EMC規格EMI:EN61326
放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A
EMS:EN61326
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
耐ノイズ操作電源端子間:±480V
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
動作時間のばらつき信号スタートの場合:±0.03%±30ms以下
電源スタートの場合:±0.03%±50ms以下
出力モードカウンタ:N、F、C、K
タイマ:A、B、D、E、F、Z
電源電圧(V)DC24桁数最大4桁までプリセット可能(計算値、プリセット値は上位サプレス方式)付属品防水パッキン質量(g)約80時間仕様0.000s~9.999s、0.00s~99.99s、0.0s~999.9s、0~9999、0min00s~99min59s、0.0min~999.9min、0h00min~99h59min、0.0h~999.9h、0h~9999h消費電力1.5W以下(DC最大負荷時:ただし突入電流15A以下)表示方式7セグメントネガLCD、時間表示(h、min、s)、CMW、OUT、RST、TOTALケース色グレースモーク(フロント部のみN1.5(ブラック))接続方法外部:ねじ締め端子(M3ねじ)入力スタート、リセット、ゲート:最小入力信号幅1ms/20ms(切替)文字高(mm)現在値:7(赤色)、設定値:3.4(緑色)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)振動数10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示復帰方式外部リセット、手動リセット、自動リセット(タイマA、B、D、E、Zモード時)電源リセット最小電源開放時間0.5s静電気耐力±8kV(誤動作)、±15kV(破壊)耐振動(誤動作)振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回モード入力:加算入力、減算入力、個別入力、位相差入力保護メモリ:EEP-ROM(不揮発性メモリ)(書込回数10万回)センサ待ち時間260ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受付けません)許容電圧範囲電源電圧の85~110%計数範囲-999~9999内容量1個