曜日別特売

ターミナルリレー G6B-4

ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4 - omron(オムロン)
(5件のレビュー)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
動作時間(ms)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08588325G6B-4BND DC5V-ターミナルリレーDC51a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08588334G6B-4BND DC12V-ターミナルリレーDC121a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08588343G6B-4BND DC24V-ターミナルリレーDC241a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08588352G6B-47BND DC12V-ターミナルリレーDC121a×4(高耐久性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,500
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
08588361G6B-47BND DC24V-ターミナルリレーDC241a×4(高耐久性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08588377G6B-48BND DC12V-ターミナルリレーDC121a×4(高信頼性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,550
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
08588386G6B-48BND DC24V-ターミナルリレーDC241a×4(高信頼性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)DINレール取付け、ねじ取付け共用
4,550
3,490
3,839(税込)
当日出荷
46640063G6B-47BND-DC5-ターミナルリレーDC51a×4(高耐久性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
4,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46640072G6B-48BND-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×4(高信頼性形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
4,550
3,898
4,288(税込)
61日以内出荷
返品不可
46640081G6B-4FB1ND-DC12都度納期確認ターミナルリレーDC121a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
4,200
3,398
3,738(税込)
66日以内出荷
返品不可
46640097G6B-4FB1ND-DC24-ターミナルリレーDC241a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
46640106G6B-4FB1ND-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×4(基準形)ねじ端子10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
4,200
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
46640115G6B-4FPND-DC12都度納期確認ターミナルリレーDC121a×4(基準形)コネクタ形10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
3,850
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
46640124G6B-4FPND-DC24-ターミナルリレーDC241a×4(基準形)コネクタ形10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
3,850
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
46640133G6B-4FPND-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×4(基準形)コネクタ形10以下(実力値:約3)(リレー1点当り、23℃)プリント基板取りつけ専用形
3,850
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
55991704G6B-47BND DC12-ターミナルリレー-1a×4(高耐久性形)ねじ端子--
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991713G6B-47BND DC24-ターミナルリレー-1a×4(高耐久性形)ねじ端子--
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991722G6B-48BND DC12-ターミナルリレー-1a×4(高信頼性形)ねじ端子--
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991731G6B-48BND DC24-ターミナルリレー-1a×4(高信頼性形)ねじ端子--
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991747G6B-4BND DC12-ターミナルリレー-1a×4(基準形)ねじ端子--
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
55991756G6B-4BND DC5-ターミナルリレー-1a×4(基準形)ねじ端子--
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55991704G6B-47BND DC1208588352G6B-47BND DC12VG6B-47BND DC12 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588352ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
55991713G6B-47BND DC2408588361G6B-47BND DC24VG6B-47BND DC24 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588361ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
55991722G6B-48BND DC1208588377G6B-48BND DC12VG6B-48BND DC12 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588377ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
55991731G6B-48BND DC2408588386G6B-48BND DC24VG6B-48BND DC24 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588386ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
3,490
税込3,839
注文コードが変更になりました。
55991747G6B-4BND DC1208588334G6B-4BND DC12VG6B-4BND DC12 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588334ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
55991756G6B-4BND DC508588325G6B-4BND DC5VG6B-4BND DC5 ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) 08588325ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBが適合しない。

omron(オムロン) ターミナルリレー用ショートバー G6D-4-SBと同時購入したが適合しない。
適合するものに交換願いたい。

対象商品 : 08588343
2023-06-27
用途: 制御盤内に使用

色々品不足のおり、購入先が限られています。緊急でモノタロウ殿で購入しました。

対象商品 : 08588343
2019-09-27
用途: 操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

24Vの電源スイッチを100vにへんかんする部分に使用しました。
使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08588343
2017-03-30
用途: 修理交換部品

迅速な配送でいつも使っている交換部品なので安心して交換出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 08588352
2013-02-28
用途: アンテナ切り替えよう制御回路

コンパクトに収まっていますので取り扱いが容易です。
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする