AGミル 2枚刃 ロング

AGミル 2枚刃 ロング - NACHI(不二越)AGミル 2枚刃 ロング - NACHI(不二越)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
公差
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086416832AGEL3315600~-0.02015
4,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
086416922AGEL4420600~-0.02020
4,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
086417012AGEL5525650~-0.02025
4,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
086417172AGEL6625650~-0.02025
4,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
086417262AGEL7735800~-0.02035
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
086417352AGEL8835800~-0.02035
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
086417442AGEL9945950~-0.02045
6,470
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
086417532AGEL101045950~-0.02045
6,470
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
086417622AGEL1111551050~-0.02555
7,980
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
086417712AGEL1212551050~-0.02555
7,980
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
086417872AGEL1313551100~-0.02555
10,260
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
086417962AGEL1414551100~-0.02555
10,260
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
086418052AGEL1515651200~-0.02565
11,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
086418142AGEL1616651200~-0.02565
12,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
086418232AGEL1717651300~-0.02565
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
086418322AGEL1818651300~-0.02565
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
086418412AGEL1919751400~-0.02575
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
086418572AGEL2020751400~-0.02575
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
086418662AGEL2121751400~-0.02575
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
086418752AGEL2222751400~-0.02575
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
086418842AGEL2323901600~-0.02590
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
086418932AGEL2424901600~-0.02590
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
086419022AGEL2525901600~-0.02590
28,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
086419112AGEL2626901600~-0.02590
31,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
086419272AGEL2727901600~-0.02590
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
086419362AGEL2828901600~-0.02590
36,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
086419452AGEL2929901600~-0.02590
44,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
086419542AGEL3030901600~-0.02590
44,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
086419632AGEL31311051900~-0.025105
54,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
086419722AGEL32321051900~-0.030105
54,100
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
086419812AGEL33331051900~-0.030105
67,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
086419972AGEL34341051900~-0.030105
67,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
086420062AGEL35351051900~-0.030105
67,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
086420152AGEL36361051900~-0.030105
71,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
086420242AGEL37371252100~-0.030125
79,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
086420332AGEL38381252100~-0.030125
79,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
086420422AGEL39391252100~-0.030125
93,200
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
086420512AGEL40401252100~-0.030125
93,200
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする