曜日別特売

アンカーV ボール

アンカーV ボール - NACHI(不二越)アンカーV ボール - NACHI(不二越)

汎用超硬ボールエンドミルです。
金型などの輪郭加工に適しています。

材質超硬合金刃数2ねじれ角標準内容量1本
全10種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ボール半径R(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ボール半径R(mm)
シャンク径公差(mm)
R公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086402922CER1.531.5-0.003~-0.01-0.005~-0.02860
7,260
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
086403012CER242-0.003~-0.01-0.015~-0.03870
7,260
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
086403172CER2.552.5-0.003~-0.01-0.015~-0.03880
7,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
086403262CER363-0.003~-0.01-0.015~-0.03890
8,430
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
086403352CER484-0.003~-0.01-0.020~-0.047100
11,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
086403442CER5105-0.003~-0.01-0.020~-0.047100
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
086403622CER7147-0.003~-0.01-0.020~-0.047120
28,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
086403712CER8168-0.003~-0.01-0.020~-0.047140
37,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
086403872CER102010-0.003~-0.013-0.020~-0.053160
58,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
086403532CER6126-0.003~-0.01-0.020~-0.047110
19,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする