曜日別特売

モールドマイスターボール

モールドマイスターボール - NACHI(不二越)モールドマイスターボール - NACHI(不二越)

精密金型の磨きレス加工に最適。

材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180内容量1本
全11種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086372552MMR1160362
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
086372642MMR1.251.2560462.5
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
086372732MMR1.51.5804.563
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
086372912MMR2.52.5907.565
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
086373072MMR33100966
22,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
086373162MMR441001288
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
086373252MMR55120151010
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
086373342MMR66120181212
47,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
086372372MMR0.50.5501.541
18,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
086372462MMR0.750.75502.541.5
18,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
086372822MMR2280664
19,500
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする