NACHI(不二越)
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。
精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
-0.002~-0.008
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08640527
2MNER0.05
0.05
0.2
3
0.1
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
08640536
2MNER0.1
0.1
0.4
3
0.2
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
08640545
2MNER0.15
0.15
1
3
0.3
¥
8,220
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
08640554
2MNER0.2
0.2
1
3
0.4
¥
8,220
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
08640563
2MNER0.25
0.25
1
3
0.5
¥
7,670
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
08640572
2MNER0.3
0.3
2
3
0.6
¥
7,670
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
08640581
2MNER0.35
0.35
2
3
0.7
¥
7,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
08640597
2MNER0.4
0.4
2.5
3
0.8
¥
7,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
08640606
2MNER0.45
0.45
2.5
3
0.9
¥
6,770
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
08640615
2MNER0.5
0.5
3
4
1
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640624
2MNER0.55
0.55
3
4
1.1
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640633
2MNER0.6
0.6
3
4
1.2
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640642
2MNER0.65
0.65
3
4
1.3
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640651
2MNER0.7
0.7
3
4
1.4
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640667
2MNER0.75
0.75
5
4
1.5
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640676
2MNER0.8
0.8
5
4
1.6
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640685
2MNER0.85
0.85
5
4
1.7
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
08640694
2MNER0.9
0.9
5
4
1.8
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640703
2MNER0.95
0.95
5
4
1.9
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
08640712
2MNER1
1
5
4
2
¥
6,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください