曜日別特売

アンカーV 4枚刃

アンカーV 4枚刃 - NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃 - NACHI(不二越)

汎用超硬エンドミルです。
側面加工に適しています。

エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル4枚刃
シャープコーナー
材質超硬合金刃数4ねじれ角標準内容量1本
全27種類を絞り込む
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086400214CE265042-0.005~-0.028
4,830
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
086400374CE2.585042.5-0.005~-0.028
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
086400464CE385063-0.005~-0.028
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
086400554CE3.5105063.5-0.015~-0.038
5,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
086400644CE4115064-0.015~-0.038
5,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
086400734CE4.5115064.5-0.015~-0.038
5,590
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
086400824CE5135065-0.015~-0.038
5,590
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
086400914CE5.5135065.5-0.015~-0.038
6,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
086401074CE6135066-0.015~-0.038
6,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
086401164CE6.5166386.5-0.020~-0.047
7,040
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
086401254CE7166387-0.020~-0.047
7,040
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
086401344CE7.5166387.5-0.020~-0.047
7,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
086401434CE8196388-0.020~-0.047
7,970
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
086401524CE8.51970108.5-0.020~-0.047
9,140
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
086401614CE91970109-0.020~-0.047
9,140
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
086401774CE9.51970109.5-0.020~-0.047
10,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
086401864CE1022701010-0.020~-0.047
10,700
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
086401954CE1122751211-0.020~-0.047
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
086402044CE1226751212-0.020~-0.047
13,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
086402134CE1326891613-0.020~-0.047
15,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
086402224CE1426891614-0.020~-0.047
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
086402314CE1526891615-0.020~-0.047
22,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
086402474CE1632891616-0.020~-0.047
27,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
086402564CE17321002017-0.020~-0.047
31,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
086402654CE18321002018-0.020~-0.047
31,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
086402744CE19321002019-0.020~-0.053
38,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
086402834CE20381002020-0.020~-0.053
40,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする