NACHI(不二越)
バイメタル ハンドソーPM
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)
0.64
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
全長(mm)
250
幅(mm)
12
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08673366
BH25018
18
¥
34,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
08673375
BH25024
24
¥
34,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
32486212
BH25024
24
¥
26,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください