曜日別特売

カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) - NACHI(不二越)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。

幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM内容量1パック(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08673034BPWT50403-45040
114,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
08673043BPWT54503-45450
114,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
08673052BPWT57903-45790
126,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする