曜日別特売

銅加工用ロングネック ボール

銅加工用ロングネック ボール - NACHI(不二越)銅加工用ロングネック ボール - NACHI(不二越)銅加工用ロングネック ボール - NACHI(不二越)

銅電極の微細加工に最適。

ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2内容量1本
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
干渉角(°)
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
首下長L1(mm)
ボール半径R(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08637745CURIBR0.1×0.511.490.520.50.10.540.580.63
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
08637754CURIBR0.1×0.5×611.660.520.50.10.540.580.63
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
08637763CURIBR0.1×110.921.0410.11.081.181.3
11,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
08637772CURIBR0.1×1×611.271.0410.11.081.181.3
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
08637781CURIBR0.1×1.510.41.561.50.11.631.781.96
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
08637797CURIBR0.1×1.5×610.91.561.50.11.631.781.96
15,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
08637806CURIBR0.1×29.932.0820.12.172.372.62
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
08637815CURIBR0.1×2×610.562.0820.12.172.372.62
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
08637824CURIBR0.2×110.971.0310.21.071.161.26
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637833CURIBR0.2×1×611.321.0310.21.071.161.26
9,650
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
08637842CURIBR0.2×1.510.421.561.50.21.621.761.93
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637851CURIBR0.2×1.5×610.941.561.50.21.621.761.93
9,620
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
08637867CURIBR0.2×29.932.0820.22.162.352.59
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637876CURIBR0.2×2×610.582.0820.22.162.352.59
10,430
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
08637885CURIBR0.2×39.063.1230.23.253.553.92
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637894CURIBR0.2×3×69.933.1230.23.253.553.92
11,300
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
08637903CURIBR0.3×29.922.0720.32.152.342.56
6,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
08637912CURIBR0.3×2×610.62.0720.32.152.342.56
7,860
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08637921CURIBR0.3×39.013.1230.33.243.533.89
6,110
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
08637937CURIBR0.3×3×69.933.1230.33.243.533.89
7,840
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08637946CURIBR0.3×48.254.1640.34.334.735.21
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637955CURIBR0.3×4×69.334.1640.34.334.75.21
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08637964CURIBR0.3×6--60.3---
6,470
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
08637973CURIBR0.3×6×68.346.2460.36.517.127.87
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08637982CURIBR0.4×48.164.1540.44.324.715.18
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08637991CURIBR0.4×4×69.314.1540.44.324.715.18
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08638007CURIBR0.5×38.883.1130.53.223.493.82
5,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08638016CURIBR0.5×3×69.913.1130.53.223.493.82
7,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
08638025CURIBR0.5×48.064.1540.54.314.695.15
5,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08638034CURIBR0.5×4×69.284.1540.54.314.695.15
7,630
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
08638043CURIBR0.5×57.375.1950.55.45.896.48
5,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08638052CURIBR0.5×5×68.725.1950.55.45.896.48
7,630
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
08638061CURIBR0.5×6--60.5---
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638077CURIBR0.5×6×68.226.2460.56.497.087.8
8,150
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
08638086CURIBR0.5×85.878.3280.58.679.4810.46
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638095CURIBR0.5×8×67.388.3280.58.679.4810.46
8,150
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
08638104CURIBR0.5×105.1710.41100.510.8511.8713.11
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638113CURIBR0.5×10×66.710.41100.510.8511.8713.11
8,150
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
08638122CURIBR0.5×124.6212.49120.513.0314.2615.77
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638131CURIBR0.5×12×66.1312.49120.513.0314.2615.77
8,150
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
08638147CURIBR0.75×85.428.3180.758.659.4310.38
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638156CURIBR0.75×8×67.178.3180.758.659.4310.38
8,210
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08638165CURIBR0.75×124.1712.48120.7512.4814.2115.69
6,470
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
08638174CURIBR0.75×12×65.8712.48120.7513.0114.2115.69
8,220
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
08638183CURIBR1×47.334.13414.274.594.99
5,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08638192CURIBR1×4×64.274.13414.274.594.99
6,930
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
08638201CURIBR1×6--61---
5,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
08638217CURIBR1×6×67.876.21616.456.997.64
7,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
08638226CURIBR1×84.878.3818.639.3810.3
6,380
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
08638235CURIBR1×8×66.928.3818.639.3810.3
8,090
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする