曜日別特売

GS MILL ハードボール

GS MILL ハードボール - NACHI(不二越)GS MILL ハードボール - NACHI(不二越)

高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。

材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08633466GSBH20020SF0.4
15,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
08633475GSBH20030SF0.6
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
08633484GSBH20050SF1
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
08633493GSBH20075SF1.5
12,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
08633502GSBH20100SF2
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
08633511GSBH20125SF2.5
12,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
08633527GSBH20150SF3
12,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
08633536GSBH20200SF4
12,400
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
08633545GSBH20250SF5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
08633554GSBH20300SF6
14,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
08633563GSBH20400SF8
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08633572GSBH20500SF10
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
08633581GSBH20600SF12
30,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする