NACHI(不二越)
G鉄骨用テーパシャンクドリル
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
ローソク
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3
内容量
1本
全14種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
17.5
18
18.5
20
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
26.5
溝長l(mm)
選択してください
140
145
150
160
165
170
全長L(mm)
選択してください
260
265
270
280
285
290
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08666122
GTTD17.5
17.5
140
260
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
08666131
GTTD18.0
18
140
260
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
08666147
GTTD18.5
18.5
145
265
¥
22,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
08666156
GTTD20.0
20
150
270
¥
24,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
08666165
GTTD21.5
21.5
160
280
¥
30,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
08666174
GTTD22.0
22
160
280
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
08666183
GTTD22.5
22.5
165
285
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
08666192
GTTD23.0
23
165
285
¥
34,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
08666201
GTTD23.5
23.5
165
285
¥
35,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
08666217
GTTD24.0
24
165
285
¥
37,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
08666226
GTTD24.5
24.5
165
285
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
08666235
GTTD25.0
25
165
285
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
08666244
GTTD26.0
26
165
285
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
08666253
GTTD26.5
26.5
170
290
¥
45,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください