電ドル用ノスドリル パック

電ドル用ノスドリル パック - NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パック - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08674732NOSP10.5-810.5
3,280
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
08674757NOSP11.5-811.5
4,690
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
08674766NOSP12.0-812
4,040
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
08674775NOSP12.5-812.5
5,180
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
08674784NOSP13.0-813
4,350
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
08674793NOSP13.5-813.5
5,790
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
08674802NOSP14.0-814
6,120
5,298
5,828(税込)
当日出荷
08674811NOSP14.5-814.5
6,610
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
08674827NOSP15.0-815
6,970
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
08674836NOSP15.5-815.5
7,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
08674845NOSP16.0-816
7,710
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
08674741NOSP11.0-811
3,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08674811
2013-03-21
用途: ベアリング挿入穴の下穴

切れ味がとても良い(アルミ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする