NACHI(不二越)
ヘビー ロング
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角
標準
シャンク径公差
h7
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08645944
SL6HV28
28
160
25
4
¥
34,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
08645953
SL6HV30
30
160
25
6
¥
38,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
08645962
SL6HV32
32
190
32
6
¥
48,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
08645971
SL6HV35
35
190
32
6
¥
59,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
08645987
SL6HV40
40
210
32
6
¥
82,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
08645996
SL6HV45
45
230
32
6
¥
111,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
08646005
SL6HV45×42
45
230
42
6
¥
111,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
08646014
SL6HV50
50
230
32
6
¥
135,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
08646023
SL6HV50×42
50
230
42
6
¥
135,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください