イリックス
カウンターシンクセット(DLCコーティング)
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途
機械作業でも 手作業でも!
(アルミ用)
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径公差
h9
切刃形状
3枚刃
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08603052
No.6277DC
1セット(6本組)
刃径(Φmm)6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
手作業用ハンドル
各1本
縦155×横111×高35
¥
39,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603077
No.6277DC
1セット(4本組)
刃径(Φmm)16.5、20.5、25.0、37.0
手作業用ハンドル
各1本
縦170×横111×高40
¥
62,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください