曜日別特売

ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式

ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 - サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 - サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 - サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 - サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 - サトーパーツ
タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
定格電流(A)
材質(絶縁体)
接触抵抗(mΩ)
推奨適合工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08620875F-115FG-106P.P.S.(UL94V-0)初期値:10以下-
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
08621137F-600-BFG-108フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
609
670(税込)
当日出荷
08621146F-600-GYFG-108フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
758
834(税込)
4日以内出荷
返品不可
08621155F-600-ORFG-108フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
返品不可
08621164F-600-GFG-108フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
返品不可
08621173F-610-BFG-20、FG-308フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
08621182F-610-GYFG-20、FG-308フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
返品不可
08621191F-610-ORFG-20、FG-308フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
08621207F-610-GFG-20、FG-308フェノール(UL94V-0)初期値:5以下(平均値)マイナスドライバー(軸径Φ3)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする