曜日別特売

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

ドリルビット TE-CX (SDSプラス) - ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス) - ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス) - ヒルティ(HILTI)

特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました

軸の形状SDSプラス C内容量1本
全17種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
ビット全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08688793TE-CX 18/2218150220
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08688811TE-CX 3/4-819.5130200
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08688827TE-CX 3/4-1219.5225295
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08688836TE-CX 20/2220150220
15,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
08688845TE-CX 20/3220250320
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08688863TE-CX 22/2722200270
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
08688872TE-CX 22/4822400480
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08688881TE-CX 7/8-1023200270
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08688897TE-CX 24/2724200270
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08688906TE-CX 25/2725200270
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08688915TE-CX 25/4825400480
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
08688933TE-CX 28/2728200270
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
08688942TE-CX 28/4828400480
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41245075TE-CX 20/4820410480
21,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08688854TE-CX 20/4720400470
11,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
08688802TE-CX 18/4718400470
9,360
取扱い終了
返品不可
08688924TE-CX 26/2726200270
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08688854TE-CX 20/4741245075TE-CX 20/48TE-CX 20/47 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 41245075ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする