曜日別特売

コアビット TE-C-ALC

コアビット TE-C-ALC - ヒルティ(HILTI)
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08689371TE-C-ALC 32/13032
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689387TE-C-ALC 38/13038
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689396TE-C-ALC 50/13050
40,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689405TE-C-ALC 65/13065
41,900
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689414TE-C-ALC 75/13075
44,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689423TE-C-ALC 80/13080
45,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689432TE-C-ALC 100/130100
51,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689441TE-C-ALC 110/130110
53,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689457TE-C-ALC 120/130120
56,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689466TE-C-ALC 160/130160
70,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする