曜日別特売

コアビット TE-C-DS

コアビット TE-C-DS - ヒルティ(HILTI)
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08689475TE-C-DS 32/13032
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689484TE-C-DS 35/13035
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689493TE-C-DS 38/13038
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689502TE-C-DS 50/13050
44,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689511TE-C-DS 65/13065
45,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689527TE-C-DS 80/13080
50,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689536TE-C-DS 100/130100
56,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689545TE-C-DS 120/130120
62,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする