曜日別特売

コアビット TE-C-HD

コアビット TE-C-HD - ヒルティ(HILTI)
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08689633TE-C-HD 32/13032
45,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689642TE-C-HD 38/13038
45,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689651TE-C-HD 50/13050
53,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689667TE-C-HD 65/13065
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08689676TE-C-HD 80/13080
60,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする