曜日別特売

チゼル TE-CP FM

チゼル TE-CP FM - ヒルティ(HILTI)
(2件のレビュー)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

軸の形状SDSプラス C刃先幅寸法(mm)15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先幅寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08689807TE-CP FM 1815180
6,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
08689816TE-CP FM 2515250
8,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08689816
2021-12-19
用途: タイル斫り
Versatile 眞和

狭い範囲の斫りに向いています
タイル斫りの用途の中でも
足場繋ぎ部分のタイル斫りに
力を発揮してくれています
自己研磨も機能してくれており
ほぼ研ぐ必要がないので楽です
少し高いのがネック

対象商品 : 08689816
2019-05-09
用途: 斫り作業に
花岡総合設備建設業・工事業

今迄のが消耗したので今回注文しました。若干長くなり作業的に楽になったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする