曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS - OSG(オーエスジー)

深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。

材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09047516DE-XPM-EMS 8×8020802068
7,990
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047525DE-XPM-EMS 9×100251002589
9,440
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047796DE-XPM-EMS 8×125201252068
9,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047805DE-XPM-EMS 9×150251502589
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047534DE-XPM-EMS 10×1002510025810
9,440
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
09047814DE-XPM-EMS 10×1502515025810
11,400
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047543DE-XPM-EMS 11×15030150301011
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047823DE-XPM-EMS 11×20030200301011
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047552DE-XPM-EMS 12×15030150301012
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047832DE-XPM-EMS 12×20030200301012
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047561DE-XPM-EMS 13×15035150351213
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047841DE-XPM-EMS 13×20035200351213
20,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047577DE-XPM-EMS 14×15035150351214
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047857DE-XPM-EMS 14×20035200351214
20,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047586DE-XPM-EMS 15×15040150401215
18,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047866DE-XPM-EMS 15×20040200401215
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
09047595DE-XPM-EMS 16×15040150401216
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047875DE-XPM-EMS 16×20040200401216
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047604DE-XPM-EMS 17×18040180401617
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047884DE-XPM-EMS 17×25040250401617
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047613DE-XPM-EMS 18×18040180401618
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047893DE-XPM-EMS 18×25040250401618
31,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047622DE-XPM-EMS 19×18045180451619
29,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047902DE-XPM-EMS 19×25045250451619
34,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047631DE-XPM-EMS 20×18045180451620
29,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047911DE-XPM-EMS 20×25045250451620
34,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047647DE-XPM-EMS 22×22545225452022
46,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047927DE-XPM-EMS 22×30045300452022
57,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047656DE-XPM-EMS 24×22550225502024
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047936DE-XPM-EMS 24×30050300502024
61,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047665DE-XPM-EMS 25×22550225502025
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047945DE-XPM-EMS 25×30050300502025
61,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047674DE-XPM-EMS 26×22550225502526
52,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047954DE-XPM-EMS 26×30050300502526
63,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047683DE-XPM-EMS 28×22555225552528
58,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047963DE-XPM-EMS 28×30055300552528
69,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047692DE-XPM-EMS 30×22555225552530
68,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047972DE-XPM-EMS 30×30055300552530
78,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047701DE-XPM-EMS 32×22560225602532
80,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047981DE-XPM-EMS 32×30060300602532
96,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047717DE-XPM-EMS 34×25060250603234
97,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047997DE-XPM-EMS 34×35060350603234
118,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047726DE-XPM-EMS 35×25060250603235
97,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09048006DE-XPM-EMS 35×35060350603235
118,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047735DE-XPM-EMS 36×25065250653236
107,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09048015DE-XPM-EMS 36×35065350653236
126,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047744DE-XPM-EMS 38×25065250653238
114,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09048024DE-XPM-EMS 38×35065350653238
135,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09047753DE-XPM-EMS 40×25065250653240
129,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09048033DE-XPM-EMS 40×35065350653240
148,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする