超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD - OSG(オーエスジー)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金
送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金
R公差(mm)
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金
刃長Lc(mm)
送り速度(mm/min)/銅合金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09088606DLC-EBD R0.5標準条件:32000
高速切削用:50000
32000845±0.01標準条件:845
高速切削用:1200
標準条件:32000
高速切削用:50000
標準条件:845
高速切削用:1200
500002.51200
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09088615DLC-EBD R1標準条件:31800
高速切削用:50000
239001150±0.01標準条件:1550
高速切削用:2100
標準条件:31800
高速切削用:47700
標準条件:1550
高速切削用:2200
3980051750
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09088624DLC-EBD R1.5標準条件:21200
高速切削用:50000
159001150±0.015標準条件:1550
高速切削用:2100
標準条件:21200
高速切削用:31800
標準条件:1550
高速切削用:2200
2650081750
15,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
09088633DLC-EBD R2標準条件:15900
高速切削用:39800
119001150±0.015標準条件:1550
高速切削用:2100
標準条件:15900
高速切削用:23800
標準条件:1550
高速切削用:3500
1990081750
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09088642DLC-EBD R3標準条件:10600
高速切削用:26500
79501150±0.015標準条件:1600
高速切削用:2150
標準条件:10600
高速切削用:15900
標準条件:1600
高速切削用:3550
13000121800
16,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09088651DLC-EBD R4標準条件:7950
高速切削用:19500
59501450±0.015標準条件:1950
高速切削用:2650
標準条件:7950
高速切削用:11900
標準条件:1950
高速切削用:4500
9900142250
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09088667DLC-EBD R5標準条件:6350
高速切削用:15500
47501300±0.015標準条件:1750
高速切削用:2450
標準条件:6350
高速切削用:9550
標準条件:1750
高速切削用:4050
-18-
29,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
09088676DLC-EBD R6標準条件:5300
高速切削用:13000
39501200±0.015標準条件:1650
高速切削用:2250
標準条件:5300
高速切削用:7950
標準条件:1650
高速切削用:3750
-22-
33,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088685DLC-EBD R8標準条件:3950
高速切削用:9900
29501150±0.015標準条件:1500
高速切削用:2100
標準条件:3950
高速切削用:5950
標準条件:1500
高速切削用:3550
-30-
69,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088694DLC-EBD R10標準条件:3150
高速切削用:7950
23501000±0.015標準条件:1350
高速切削用:1900
標準条件:3150
高速切削用:4750
標準条件:1350
高速切削用:3200
-38-
114,000
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする