OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
DLCコーティング
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
首径d2(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09088913
DLC-LN-EBD R0.5×5
1.5
0.95
60
1.5
1
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088922
DLC-LN-EBD R1×10
3
1.95
60
3
2
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09088931
DLC-LN-EBD R1.5×15
4.5
2.85
80
4.5
3
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09088947
DLC-LN-EBD R2×20
6
3.85
80
6
4
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください